Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heat shrink cap; glued; 3: 1; 12.7mm; L: 38.1mm; black; polyolefine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PD-CAP-1/2-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PD-CAP-1/2-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...110°C
Material: Polyolefin
Länge: 38,1mm
Schrumpftemperatur: 125°C
Kabel Zubehör-Typ: heat shrink cap
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 3:1
Ausführung: mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,3021*
€ 0,4414*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,76*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,315*
€ 0,893*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.