Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Photodiode
>
Artikel
Fotodiode; 3mm; THT; 940nm; 840÷1100nm; 150mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-PD204-6B
Hersteller:
Everlight
Herst.-Nr.:
PD204-6B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller:
EVERLIGHT
Montage:
THT
Gehäuse:
3mm
Wellenlänge λd:
840...1100nm
Typ des Fotoelements:
Fotodiode
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität:
940nm
Optische Leistung:
150mW
... >
Lager 2805
>
Fotoelemente
>
Fotodioden
Weitere Suchbegriffe:
photodiode 940nm
,
foto diode
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0638*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen