Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 6,6mA; 1000mA; max.280VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 6,6mA; 1000mA; max.280VAC
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 6,6mA; 1000mA; max.280VAC
Artikel-Nr.:
     2805-PD2401X2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PD2401X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP16
Anschaltzeit: 10ms
Ausschaltzeit: 10ms
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Schaltspannung: max. 280V AC
Einheitspreis: Nein
Steuerstrom max.: 6,6mA
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.