Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5m; PNP/NPN NO/NC; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PD30CTPS50BPM5IO
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PD30CTPS50BPM5IO
EAN/GTIN:
     5709870398853
Suchbegriffe:
Fotosensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 11x31,5x21mm
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 5m
Ausgangskonfiguration: PNP/NPN NO/NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,78*
€ 106,54*
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 110,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 92,40*
€ 123,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.