Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; THT; 940nm; 5nA; abgerundet; flach; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode PIN; THT; 940nm; 5nA; abgerundet; flach; transparent
Fotodiode PIN; THT; 940nm; 5nA; abgerundet; flach; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-PD438C/S46
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PD438C/S46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Rückspannung max.: 32V
Anschaltzeit: 50ns
Ausschaltzeit: 50ns
Diodenlinse: transparent
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Dunkelstrom: 5nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 4,8x3,8x6,6mm
Form: abgerundet
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.