Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; THT; 940nm; 5nA; rechtwinklig; flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode PIN; THT; 940nm; 5nA; rechtwinklig; flach
Fotodiode PIN; THT; 940nm; 5nA; rechtwinklig; flach
Artikel-Nr.:
     2805-PD638B
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PD638B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Rückspannung max.: 32V
Anschaltzeit: 50ns
Ausschaltzeit: 50ns
Diodenlinse: schwarz mit IR-Filter
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Dunkelstrom: 5nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 2,75x5,25x7,6mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.