Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Polyethylen; blau; -10÷40°C; ØInn: 3mm; ØAußen: 5mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzrohr; Polyethylen; blau; -10÷40°C; ØInn: 3mm; ØAußen: 5mm
Schutzrohr; Polyethylen; blau; -10÷40°C; ØInn: 3mm; ØAußen: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PE-5/3-BL
Hersteller:
     KURANT
Herst.-Nr.:
     PE-5/3-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: KURANT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -10...40°C
Material: Polyethylen
Wandstärke: 1mm
Betriebsdruck: max. 10bar
Außendurchmesser: 5mm
Innendurchmesser: 3mm
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutz der Leitungen vor Beschädigungen;zur Druckluftübertragung
Packungsinhalt: 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,46*
€ 20,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.