Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Schraubklemme; 10mm2; 57A; Wege: 5; Klemmen: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste; Schraubklemme; 10mm2; 57A; Wege: 5; Klemmen: 10
Klemmleiste; Schraubklemme; 10mm2; 57A; Wege: 5; Klemmen: 10
Artikel-Nr.:
     2805-PE.4005A
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     E.4005A
EAN/GTIN:
     5907484332724
Hersteller: PAWBOL
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Nennstrom: 57A
Äußere Abmessungen: 80x22x24mm
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Montagelöcher
Anzahl Wege: 5
Anzahl Anschlüsse: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.