Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 450V; 24A; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverbinder; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 450V; 24A; grau
Schnellverbinder; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 450V; 24A; grau
Artikel-Nr.:
     2805-PE.4180
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     E.4180
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PAWBOL
Farbe: grau
Nennspannung: 450V
Nennstrom: 24A
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 11mm
Anzahl Anschlüsse: 2
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.