Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 450V; 24A; orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverbinder; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 450V; 24A; orange
Schnellverbinder; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 450V; 24A; orange
Artikel-Nr.:
     2805-PE.4181
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     E.4181
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PAWBOL
Farbe: orange
Nennspannung: 450V
Nennstrom: 24A
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 11mm
Anzahl Anschlüsse: 3
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.