Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,5÷4mm2; 450V; 32A; Wege: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PE.4191
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     E.4191
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PAWBOL
Nennspannung: 450V
Nennstrom: 32A
Leitungsquerschnitt: 0,5...4mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: mit Hebel
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.