Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 180mm; W: 9mm; Polyamid; 445N; schwarz; Ømax: 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 180x9 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 180x9 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 180x9 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 180x9 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PE180-PA66HSW-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     112-18060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 180mm
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 42mm
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Herstellerserie: PE180
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1394*
€ 0,2166*
3000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27074*
€ 0,32074*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27805*
€ 0,32805*
29 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28063*
€ 0,33063*
Lager 2805
3000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.000,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.