Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x20mm; 27,18m3/h; 24dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PE60201B4-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PE60201B4-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 98mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,8V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x20mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 27,18m3/h
Statischer Druck: 2,54mm H2O
Lärmbelastung: 24dBA
Drehzahl: 3000 (±15%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 1,18W
Leitungsgröße: 26AWG
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.