Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 12Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 12Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 1mA
Encoder: inkremental; THT; 12Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 1mA
Artikel-Nr.:
     2805-PEC12-4217F-S0012
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC12-4217F-S0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...70°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 17,5mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Tastenhub: 1,5mm
Betriebsstrom max.: 1mA
Auflösung: 12Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 24
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.