Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 12Impulse/Umdrehung; Pos: 12; 5VDC; 1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 12Impulse/Umdrehung; Pos: 12; 5VDC; 1mA
Encoder: inkremental; THT; 12Impulse/Umdrehung; Pos: 12; 5VDC; 1mA
Artikel-Nr.:
     2805-PEC16-2130F-N0012
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC16-2130F-N0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental bourns
drehgeber inkremental
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...70°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 30mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 1mA
Auflösung: 12Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 12
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,04*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 3,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.