Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; Bel: LED; 24Impulse/Umdrehung; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 24, PEL12T-4025T-S1024
Inkremental Drehgeber, 5 V, Impulse 24, PEL12T-4025T-S1024
Artikel-Nr.:
     2805-PEL12T-4025T-S1024
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEL12T-4025T-S1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Betriebstemperatur: -10...70°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 25mm
Achsoberfläche: gerändelt
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: RGB
Tastenhub: 0,5mm
Betriebsstrom max.: 0,5A
Auflösung: 24Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,22*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 4,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.