Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 15V; 5A; Unidirektional; SOD523; 75pF; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 15V; 5A; Unidirektional; SOD523; 75pF; ESD
Diode: TVS; 15V; 5A; Unidirektional; SOD523; 75pF; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-PESD12VS1UB.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD12VS1UB,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Fassungsvermögen: 75pF
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 15V
Leck strom: 50nA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,169*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,104*
€ 0,561*
1 Tag
13541
5
€ 14,99*
ab € 0,0405*
€ 0,5723*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.