Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 14,7÷15,3V; 5A; 180W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia ESD-Schutzdiode Uni-Directional Gemeinsame Anode 35V 14.7V min., 3-Pin, SMD 12V max SOT-23 (TO-236AB)
Artikel-Nr.:
     2805-PESD12VS2UT.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD12VS2UT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;Unidirektional;doppelt
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 14,7...15,3V
Leck strom: 1µA
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 180W
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode sot-23, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0944*
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,181*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0711*
€ 0,6027*
1 Tag
1841
5
€ 14,99*
ab € 0,0613*
€ 0,7882*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6027*
€ 0,71721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3706*
€ 0,44101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.