Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 18,8V; 5A; 200W; Bidirektional,doppelt; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 18,8V; 5A; 200W; Bidirektional,doppelt; SOT23
Diode: TVS Array; 18,8V; 5A; 200W; Bidirektional,doppelt; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-PESD15VL2BT.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD15VL2BT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;doppelt
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 18,8V
Leck strom: 50nA
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0861*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,499*
1 Tag
115
5
€ 14,99*
ab € 0,075*
€ 0,623*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,499*
€ 0,594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,361*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,313*
€ 0,372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.