Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 28÷38V; 3A; Bidirektional; SC76,SOD323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 28÷38V; 3A; Bidirektional; SC76,SOD323
Diode: TVS Array; 28÷38V; 3A; Bidirektional; SC76,SOD323
Artikel-Nr.:
     2805-PESD1IVN27-AX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD1IVN27-AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323;SC76
Rückspannung max.: 27V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 28...38V
Leck strom: 50nA
Anwendung: Automobilbranche
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0591*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3707*
€ 0,44113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.