Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 28÷38V; 3,9A; SOT23; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-PESD2CANFD27L-TR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD2CANFD27L-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 27V
Strom im max. Impuls: 3,9A
Durchbruchspannung: 28...38V
Leck strom: 50nA
Anzahl Kanäle: 2
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0795*
€ 0,2815*
1 Tag
2595
5
€ 14,99*
ab € 0,0498*
€ 0,6311*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1533*
€ 0,18243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.