Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 28÷32V; 3A; 150W; Bidirektional,doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 28÷32V; 3A; 150W; Bidirektional,doppelt
Diode: TVS Array; 28÷32V; 3A; 150W; Bidirektional,doppelt
Artikel-Nr.:
     2805-PESD2IVN-UX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD2IVN-UX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Rückspannung max.: 26,5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;doppelt
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 28...32V
Leck strom: 50nA
Anwendung: Automobilbranche
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,15kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0881*
€ 0,6156*
1 Tag
7386
5
€ 14,99*
ab € 0,0727*
€ 0,7511*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6156*
€ 0,73256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4244*
€ 0,50504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.