Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 28÷38V; 3A; Bidirektional,doppelt; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 28÷38V; 3A; Bidirektional,doppelt; SOT23
Diode: TVS Array; 28÷38V; 3A; Bidirektional,doppelt; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-PESD2IVN27-TR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD2IVN27-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 27V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;doppelt
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 28...38V
Leck strom: 50nA
Anwendung: Automobilbranche
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0723*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5105*
€ 0,6075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3729*
€ 0,44375
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.