Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 44V; 2,5A; 160W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 44V; 2,5A; 160W; SOT23
Diode: TVS Array; 44V; 2,5A; 160W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-PESD36VS2UT.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD36VS2UT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;Unidirektional;doppelt
Strom im max. Impuls: 2,5A
Durchbruchspannung: 44V
Leck strom: 1µA
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 160W
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,145*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,062*
€ 0,3869*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.