Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 6,8V; 3,5A; Unidirektional; SOD323; 30pF; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 6,8V; 3,5A; Unidirektional; SOD323; 30pF; ESD
Diode: TVS; 6,8V; 3,5A; Unidirektional; SOD323; 30pF; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-PESD5V0L1UA.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0L1UA,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 30pF
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,5A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 0,1µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,083*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,442*
1 Tag
2359
5
€ 14,99*
ab € 0,0448*
€ 0,6264*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.