Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 6,8V; Unidirektional; SOD323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-PESD5V0S1UA.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0S1UA,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 4µA
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0735*
€ 0,5251*
1 Tag
4201
5
€ 14,99*
ab € 0,0579*
€ 0,7659*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5251*
€ 0,62487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.