Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 35W; 6÷8V; Unidirektional; DSN0603-2,SOD962-2; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PESD5V0S1USF.315
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0S1USF,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: DSN0603-2;SOD962-2
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 6...8V
Leck strom: 0,1µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
Verlustleistung pro Impuls max.: 35W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0521*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4233*
€ 0,50373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.