Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 6,8V; 1,3A; Unidirektional; SOD323; 2,6pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 6,8V; 1,3A; Unidirektional; SOD323; 2,6pF
Diode: TVS; 6,8V; 1,3A; Unidirektional; SOD323; 2,6pF
Artikel-Nr.:
     2805-PESD5V0U1UA.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0U1UA,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 2,6pF
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,3A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 0,1µA
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1187*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,121*
€ 0,541*
1 Tag
23000
5
€ 14,99*
ab € 0,0634*
€ 0,8314*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.