Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20; 16A
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-PF-431
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     PF-431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...50°C
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Ausgangsspannung: 230V AC
Betriebsstrom max.: 16A
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenausfall;Spannungsabfall
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 230V AC
Herstellerserie: PF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.