Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø5x11mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø5x11mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø5x11mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-PF1H3R3MPN0511U
Hersteller:
     elite
Herst.-Nr.:
     PF1H3R3MPN0511U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: Elite
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,485*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.