Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 300mA; Stoßstrom: 500A; Pole: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 300mA; Stoßstrom: 500A; Pole: 2
Artikel-Nr.:
     2805-PF6-40/2/03
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PF6-40/2/03
EAN/GTIN:
     4015082864989
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 4000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...35mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Stoßstrom: 500A
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.