Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 30mA; Stoßstrom: 500A; Pole: 4; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 30mA; Stoßstrom: 500A; Pole: 4; IP20
RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 30mA; Stoßstrom: 500A; Pole: 4; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-PF6-40/4/003
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PF6-40/4/003
EAN/GTIN:
     4015082865085
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 4000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...35mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Stoßstrom: 500A
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.