Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x38mm; 193,5m3/h; 64,8dBA; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x38mm; 193,5m3/h; 64,8dBA; L: 300mm
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x38mm; 193,5m3/h; 64,8dBA; L: 300mm
Artikel-Nr.:
     2805-PF80381B1-S99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF80381B1-000U-S99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 2A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 10,2...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 193,5m3/h
Statischer Druck: 59,15mm H2O
Lärmbelastung: 64,8dBA
Drehzahl: 11200 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 24W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Ausgangssignal: Typ F;PWM
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.