Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 80x80x38mm; 179,76m3/h; 66,7dBA; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PF80384B1-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF80384B1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 437mA
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 24...60V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 179,76m3/h
Statischer Druck: 62,48mm H2O
Lärmbelastung: 66,7dBA
Drehzahl: 10500 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 20,98W
Leitungsgröße: 24AWG
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.