Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x80mm; 207,28m3/h; 81,1dBA; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PF80801B1-A9H
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF80801B1-000U-A9H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 4025mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 6...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x80mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 207,28m3/h
Statischer Druck: 92,96mm H2O
Lärmbelastung: 81,1dBA
Drehzahl: 11300 (±10%)Umdr./Min;12600 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 48,3W
Leitungsgröße: 24AWG
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,58*
  
Preis gilt ab 2.016 Stück
Mindestbestellmenge: 1008 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1008 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2016 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.