Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 750W; 90÷264VAC; IAusg: 1,923A; 96,5%; PFC750; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PFC750
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     PFC750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: CINCON
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 0,75kW
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 61x57,9x12,7mm
Ausgangsstrom: 1,923A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 96,5%
Frequenzwechsel: 120kHz
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Herstellerserie: PFC750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.