Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 15÷32VDC; 25A; 48÷530VAC; PF; THT; SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 15÷32VDC; 25A; 48÷530VAC; PF; THT; SIP
Relais: Halbleiter; USteuer: 15÷32VDC; 25A; 48÷530VAC; PF; THT; SIP
Artikel-Nr.:
     2805-PFE380D25
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     PFE380D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuse: SIP
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisserie: PF
Steuerspannung: 15...32V DC
Schaltspannung: 48...530V AC
Relaiseigenschaften: Einschalten in Nullstellung
Bauart: Kühlkörper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,91*
€ 45,73*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 34,31*
€ 45,75*
1
€ 8,95*
ab € 30,26*
€ 48,12*
5
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 48,33*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 55,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.