Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 100A; IDiff: 30mA; Stoßstrom: 3kA; Pole: 4; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PFIM-100/4/003-G
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PFIM-100/4/003-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 100A
Dichtheitsklasse: IP40
Elektrische Lebensdauer: 4000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1,5...35mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Freischaltart: kurze Verzögerung
Stoßstrom: 3kA
Herstellerserie: PFIM
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ G
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,57*
€ 450,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.