Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 100mA; Stoßstrom: 250A; Pole: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 100mA; Stoßstrom: 250A; Pole: 4
Artikel-Nr.:
     2805-PFIM-40/4/01-A
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PFIM-40/4/01-A
EAN/GTIN:
     4015082354404
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP40
Elektrische Lebensdauer: 4000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1,5...35mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 0,1A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Stoßstrom: 250A
Herstellerserie: PFIM
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ A
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.