Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 63A; IDiff: 30mA; Stoßstrom: 3kA; Pole: 2; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD-Schalter; lNenn: 63A; IDiff: 30mA; Stoßstrom: 3kA; Pole: 2; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-PFIM-63/2/003-G/A
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PFIM-63/2/003-G/A
EAN/GTIN:
     4015081076888
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 63A
Dichtheitsklasse: IP40
Elektrische Lebensdauer: 4000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1,5...35mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Freischaltart: kurze Verzögerung
Stoßstrom: 3kA
Herstellerserie: PFIM
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ G
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.