Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 2400/1500VA; 230VAC; 230V; IP44; eingehüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 2400/1500VA; 230VAC; 230V; IP44; eingehüllt
Artikel-Nr.:
     2805-PFN2401/1501
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PFN2401/1501 230/230V
EAN/GTIN:
     5907812709990
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP44
Leistung: 2400/1500VA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 260x185x215mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-1
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: Ta40B
Ausführung: eingehüllt
Herstellerserie: PFN
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,43*
€ 689,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,12*
€ 674,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,26*
€ 646,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,68*
€ 635,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,42*
€ 610,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.