Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 160VA; 230VAC; 230V; IP44; Kl.Isolation: II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 160VA; 230VAC; 230V; IP44; Kl.Isolation: II
Transformator: Schutz; 160VA; 230VAC; 230V; IP44; Kl.Isolation: II
Artikel-Nr.:
     2805-PFS160/230/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PFS160/230/230V
EAN/GTIN:
     5907812710156
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP44
Leistung: 160VA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 105x200x140mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: Leitung OW2x1-2m
Sekundärspannung 1: 230V
Ableitung der Sekundärwicklung: Buchse PCE 104-0b
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.