Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; nicht geregelt,Netz,Stecker; 20W; 85x61x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Trafo; nicht geregelt,Netz,Stecker; 20W; 85x61x50mm
Netzteil: Trafo; nicht geregelt,Netz,Stecker; 20W; 85x61x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-PFS20S/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PFS 20S 230/24V
EAN/GTIN:
     5907812711269
Suchbegriffe:
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
geregeltes netzteil
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Leistung: 20W
Dichtheitsklasse: IP33
Versorgungsspannung: 230V AC
IEC Testklasse: II
Äußere Abmessungen: 85x61x50mm
Ausgangsspannung: 24V AC
Ausgangsstrom: 860mA
Wärmeklasse: Ta40E
Netzteil-Typ: Trafo
Sicherung: PTC-Widerstand
Netzteil-Art: nicht geregelt;Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BREVE TUFV:
BREVE TUFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.