Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 250VA; 230VAC; 12V; IP44; Wärmeklasse: Ta40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 250VA; 230VAC; 12V; IP44; Wärmeklasse: Ta40B
Transformator: Schutz; 250VA; 230VAC; 12V; IP44; Wärmeklasse: Ta40B
Artikel-Nr.:
     2805-PFS250/230/12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PFS250/230/12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP44
Leistung: 250VA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 105x200x140mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: Leitung OW2x1-2m
Sekundärspannung 1: 12V
Wärmeklasse: Ta40B
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BREVE TUFV:
BREVE TUFV
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.