Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 250VA; 230VAC; 230V; IP44; Kl.Isolation: II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 250VA; 230VAC; 230V; IP44; Kl.Isolation: II
Transformator: Schutz; 250VA; 230VAC; 230V; IP44; Kl.Isolation: II
Artikel-Nr.:
     2805-PFS250/230/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PFS250/230/230V
EAN/GTIN:
     5907812710170
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP44
Leistung: 250VA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 105x200x140mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: Leitung OW2x1-2m
Sekundärspannung 1: 230V
Ableitung der Sekundärwicklung: Buchse PCE 104-0b
Wärmeklasse: Ta40B
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BREVE TUFV:
BREVE TUFV
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.