Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotowiderstand; 100mW; 16÷50kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotowiderstand; 100mW; 16÷50kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5,5mm
Fotowiderstand; 100mW; 16÷50kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PGM5537-MP
Hersteller:
     Token
Herst.-Nr.:
     PGM5537-MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
fotowiderstand
Hersteller: Token
Montage: THT
Leistung: 0,1W
Versorgungsspannung: 150V DC
Durchmesser LED-Diode: 5,5mm
Typ des Fotoelements: Fotowiderstand
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 540nm
Widerstand bei 10lx: 16...50kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.