Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotowiderstand; 100mW; 45÷140kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotowiderstand; 100mW; 45÷140kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotowiderstand; 100mW; 45÷140kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PGM5549
Hersteller:
     Token
Herst.-Nr.:
     PGM5549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
fotowiderstand
Hersteller: Token
Montage: THT
Leistung: 0,1W
Versorgungsspannung: 150V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Typ des Fotoelements: Fotowiderstand
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 540nm
Widerstand bei 10lx: 45...140kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0825*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6005*
€ 0,7146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2702*
€ 0,32154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.