Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
Fotowiderstand
>
Artikel
Fotowiderstand; 100mW; 5÷10kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-PGM5616D
Hersteller:
Token
Herst.-Nr.:
PGM5616D
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
fotowiderstand
Hersteller:
Token
Montage:
THT
Leistung:
0,1W
Versorgungsspannung:
150V DC
Durchmesser LED-Diode:
5mm
Typ des Fotoelements:
Fotowiderstand
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität:
560nm
Widerstand bei 10lx:
5...10kΩ
... >
Lager 2805
>
Fotoelemente
>
Fotowiderstände
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0823*
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6454*
€ 0,76803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2879*
€ 0,3426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2177*
€ 0,25906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen