Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 2,5x0,6mm; L.Klingen: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; flach; 2,5x0,6mm; L.Klingen: 80mm
Schraubendreher; isoliert; flach; 2,5x0,6mm; L.Klingen: 80mm
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1205040
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SZS 0,6X2,5 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2004
Gesamtlänge: 161mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 80mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 2,5x0,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.