Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,0mm; L.Klingen: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,0mm; L.Klingen: 150mm
Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,0mm; L.Klingen: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1205079
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SZS 1,0X6,5 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2004
Gesamtlänge: 248mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 150mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 6,5x1,0mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.